曜日別特売
SJ-100S E SUS タツプ Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター 矢崎化工 61624677

SJ-100S E SUS タツプ Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター 矢崎化工 61624677
SJ-100S E SUS タツプ Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター 矢崎化工 61624677
SJ-100S E SUS タツプ Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター 矢崎化工 61624677

Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンレスキャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)1160
内容量1個注文コード61624677品番SJ-100S E SUS タツプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。

用途ステンレス製の本体と導電性車輪を組み合わせたキャスターです。材質本体:ステンレス 車輪:導電性ゴム車輪径(Φmm)100質量(g)1160種類自由車・ストッパー付き表面抵抗値(Ω)10^6以下
注意
※Φ27ステンレス製イレクターパイプへの取付けには、パイプピッチが70ミリの場合はオサエイタ ステンとシジイタ B ステンを各2個ずつ、パイプピッチが81.5ミリの場合はEF-1000D SUSとEF-1002F SUSを各2個ずつ使用して取付けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする