8390 PS製ストレージボトル コーニング 61625954

※代表画像です。

PS製ストレージボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(12本)
容量(mL)250
内容量1箱(12本)注文コード61625954品番8390
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。

材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)容量(mL)250規格パイロジェンフリー滅菌包装個別包装ネック径(Φmm)45アズワン品番61-4691-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする