431730 PET製八角型ストレージボトル コーニング 61626033

※代表画像です。

PET製八角型ストレージボトル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(96本)
容量(mL)60
内容量1箱(96本)注文コード61626033品番431730
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。

材質PET(USP Class Ⅵ準拠)容量(mL)60規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装24本/トレイキャップサイズ(mm)21アズワン品番62-4865-63首内径(mm)17.5
注意
※Corningフィルタシステム及びボトルトップフィルタには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする