曜日別特売
ST13179 消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room エステー 61627014

ST13179 消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room エステー 61627014
ST13179 消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room エステー 61627014

消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
香りナチュラルウッディ
内容量1本注文コード61627014品番ST13179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。
トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。
3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。
便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。(
全ての菌を除菌するわけではありません。)
1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。

用途トイレ用トラスコ品番642-0793幅(mm)59容量(mL)365高さ(mm)220奥行(mm)59香りナチュラルウッディ危険等級使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.0456L危険物の性状水溶性
注意
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする