TK-TM15BPBU キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム 61627976

TK-TM15BPBU キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム 61627976
TK-TM15BPBU キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム 61627976
TK-TM15BPBU キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム 61627976
TK-TM15BPBU キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム 61627976
TK-TM15BPBU キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム 61627976
TK-TM15BPBU キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム 61627976
TK-TM15BPBU キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint エレコム 61627976

キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 スタンド付 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61627976品番TK-TM15BPBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,360

最薄部わずか5.7mm!裏面にはスタンドになる保護ケース付きで、ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。
Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。
接続するだけでスムーズに利用できます。

用途
携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。

最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。

上質感のあるソフトレザーを使用した保護ケースが付いています。
持ち運び時には本体の保護ケースとして、使用時にはタブレット・スマートフォンのスタンドとして使用可能です。

保護ケースはキーボード本体と磁石で吸着しており、脱着が可能です。

スタンドは12.9インチまでのタブレット端末・スマートフォンで使用可能です。

最新の対応機種はエレコムホームページでご確認ください。

Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。

Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。
(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品))
最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。
切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。

専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。

キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。

裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。

キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。
かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。

独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。

キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。

専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。

コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。

繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。

電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。

電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。

Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。

使いやすい日本語配列を採用しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):3台)、【マルチファンクション機能】13キーセット内容キーボード本体×1台、収納ケース×1個、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本ブルーサイズミニ質量(g)本体約270、ケース約220電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10、Android 14/13、macOS Ventura 13、iOS 17、iPadOS 17接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×156×12通信方式GFSK方式キー数82キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回のフル充電で最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17.2BluetoothBluetooth 5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする