THERMOS(サーモス)
マイボトルポーチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
色
ブルーパープル
ピンクパープル
ライトブルー
ブラックブルー
ブルーパープル
カーキ
質量(g)
100
90
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61628545
品番
APG-752 BL-PL
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マイボトルを手軽に持ち運べるポーチです。保温力がアップするアイソテック断熱構造を採用し、ボトルの保温保冷効果を高めます。
持ち運びしやすい持ち手&ショルダーストラップ付です。
色
ブルーパープル
質量(g)
100
適合サイズ
高さ24~25.5cm、幅7.5cm以下のサーモス製真空断熱ボトルに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9×9×26