BA-HDHKMGAWH ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコム 61628685

BA-HDHKMGAWH ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコム 61628685
BA-HDHKMGAWH ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコム 61628685
BA-HDHKMGAWH ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコム 61628685
BA-HDHKMGAWH ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコム 61628685
BA-HDHKMGAWH ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコム 61628685
BA-HDHKMGAWH ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコム 61628685
BA-HDHKMGAWH ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコム 61628685

ドライヤーホルダー マグネット固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61628685品番BA-HDHKMGAWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。
折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。
プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。

用途
強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられるドライヤーホルダーです。
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。

折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。

プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。

出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。

記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。

本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。

本製品を取り付けるには、幅約85mm×高さ約65mmの平らな面が必要です。
材質スチール、マグネットホワイト耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×81.5×173
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする