AC-MBNE02BK ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー エレコム 61628737

AC-MBNE02BK ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー エレコム 61628737
AC-MBNE02BK ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー エレコム 61628737
AC-MBNE02BK ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー エレコム 61628737
AC-MBNE02BK ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー エレコム 61628737
AC-MBNE02BK ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー エレコム 61628737
AC-MBNE02BK ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー エレコム 61628737
AC-MBNE02BK ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー エレコム 61628737

ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61628737品番AC-MBNE02BK
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シリコン素材で首元にフィットしやすく、ハンズフリー撮影ができる、GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応したアクションカメラ用ネックレス式マウントです。

用途
GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応している、首に掛けて撮影することができるマウントです。

アクションカメラを首元に装着することで、視点に近いアングルでハンズフリー撮影ができます。

シリコン素材で首元にフィットしやすく、長時間の撮影にも快適にお使いいただけます。

カメラの角度を下向きにできるので、作業や調理中など手元の撮影に便利です。

首掛け部分はしなる素材で開閉しやすく、ボタン式で素早いワンタッチ着脱ができます。

首掛け部分を折り曲げてスタンドとしても使用できるので、遠距離からの撮影も可能です。

ウォーキングやスポーツ、アウトドアでの撮影など、さまざまなシーンで利用できます。

付属のJタイプアダプターを使用することで、360度自由な角度で撮影が可能になります。
セット内容ネックレス式マウント(本体)×1、接続ネジ×2、スマホホルダー×1、アダプター×1、雲台×1、Jタイプアダプター×1、ナット×1材質ABS樹脂、金属、シリコン、ステンレスブラック対応機種GoPro HEROシリーズ、アクションカメラ各種、 各種スマートフォン4.7インチ~6.7インチ (ホルダー挟み幅:約56mm~約95mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×20×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする