- 静電プロスニーカー JSAA規格 モノタロウ 61629534

- 静電プロスニーカー JSAA規格 モノタロウ 61629534
- 静電プロスニーカー JSAA規格 モノタロウ 61629534
- 静電プロスニーカー JSAA規格 モノタロウ 61629534
- 静電プロスニーカー JSAA規格 モノタロウ 61629534
- 静電プロスニーカー JSAA規格 モノタロウ 61629534
モノタロウ

静電プロスニーカー JSAA規格

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード61629534品番-
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JSAA A種適合プロテクティブスニーカーです。
かかと部分に反射材使用しており、夜間での安全面もサポート!
体に溜まった静電気を足元から逃がす静電防止タイプです。
靴側面はパンチング加工をほどこしており通気性にも優れており、
厚みもありクッション性も高い為、一般用としても履きやすい仕様です。

用途運送業・軽作業・倉庫作業など形状ローカットブラック種類プロテクティブスニーカーサイズ(cm)24.5規格JSAA A種適合材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)約350(26cm)機能静電防止足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカータイプ
注意
※甲被や表底が著しく損傷したプロテクティブスニーカーは、速やかに使用を中止してください。
※衝撃、圧迫を受けたプロテクティブスニーカーは、外観のいかんにかかわらず速やかに使用を中止してください。
※表示したプロテクティブスニーカーは、規格の性能を超える衝撃、圧迫に耐えられません。
※つま先部の強度が低下するので、先芯に穴をあける等の加工はしないでください。
※つま先部に硬質の先芯が入っているので、靴に足を入れる場合には十分注意してください。
※作業靴なので、スポーツやレジャーなどの用途には使用しないでください。
※かぶれやかゆみ等、足に異常を生じた場合は、使用を中止してください。
※靴のサイズは目安にすぎないので、実際に履いてみて足に合うか確認してください。
※靴が脱げないように、靴ひもや面ファスナーはしっかりと締めてください。
※かかとをつぶして履かないでください。
※耐滑性を有する場合であっても、床の滑り易さの程度、水、油などの有無、及び雪や粉の上の歩行の有無によって滑る場合があるので注意してください。
※絶縁性のプラスチック系張り床、塗り床などは、静電気帯電防止性能が期待できない為、注意してください。
※靴底に絶縁性塗料、樹脂などの物質が付着した場合には、静電気帯電防止性能が低下する場合があります。
※感電防止を目的とした靴ではないので、電気機器、配線などの充電部に触れないでください。
※静電靴の静電気帯電防止性能を維持することができなくなるので、絶縁性の中敷を使用しないでください。
※靴下は、厚手の物を使用しないでください。
※表底の材料特性に留意して使用し、損傷した場合は速やかに使用を中止してください。
※長期間使用すると靴底、中敷などが摩耗、劣化し、静電気帯電防止性能が低下する場合がある為、交換してください。
※可燃性物質や可燃性粉じんを使用する作業において、防爆を目的として使用する場合には、静電気帯電防止性能が不十分では危険なため、
予めその環境において十分な静電気帯電防止性能が発揮できるかどうかを確認の上、ご使用ください。
※靴の性能は中敷が入った状態で機能する為、中敷を外して使用しないでください。
※風通しがよく、湿度が高くならない場所で保管してください。
※直射日光の当たる場所、高温多湿な場所では保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする