ケニス
フレキシブルLED照明装置
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
電源
ACアダプタ
注文コード
61630118
品番
KTSF-HI
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2
電源
ACアダプタ
アーム長さ(mm)
620mm
光源
白色LED(3灯)
照度(Lx)
最大65000(先端から350mm)
台座寸法(mm)
110×110×45