曜日別特売
LA-HDF100NAS フレキシブルLED照明装置 ケニス 61630127

フレキシブルLED照明装置

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個電源ACアダプタ(AC100V 50/60Hz)注文コード61630127品番LA-HDF100NAS
参考基準価格(税別)¥93,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
質量(kg)1.7電源ACアダプタ(AC100V 50/60Hz)アーム長さ(mm)2灯用 ロックタイプ 500mm 6mmΦ照明装置高輝度白色LED 調光式照度(Lx)200000(投光端から50mmの位置)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする