TB0302-03 KIN TONE(キントーン) サークル DAIKEN(旧:大建工業) 61631345

製品画像

KIN TONE(キントーン) サークル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(4枚)注文コード61631345品番TB0302-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,600

自由度の高い色と形が魅力の、天井用吸音パネル ビビットでカラフルな色と正方形・円形のカタチで、遊び心のある楽しい空間に仕上がります。

用途防音建材・音響製品~吸音パネル(施設向け)~KIN TONE(キントーン)長さ(mm)600幅(mm)600厚さ(mm)40基材グラスウール表面ガラス繊維不織布質量(kg/枚)1.8裏面アクリル系樹脂塗装仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする