TFG6HVMT-18 グラビオ羽目板V DAIKEN(旧:大建工業) 61631546

製品画像

グラビオ羽目板V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(8枚)注文コード61631546品番TFG6HVMT-18
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。
グラビオ羽目板 Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。
天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。

用途天井材~不燃天井材~グラビオ羽目板V/グラビオ羽目板R長さ(mm)2730幅(mm)151.5厚さ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする