GHS-8AT(523E) 拡散式硫化水素測定器 ガステック 61631755

※代表画像です。

拡散式硫化水素測定器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
測定範囲0~1000ppm
内容量1個注文コード61631755品番GHS-8AT(523E)
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能です。付属のUSBケーブルでPCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。

寸法(mm)約89Φ×148測定範囲0~1000ppm質量(g)約390電源単3電池×2(付属) 連続使用時間:3か月測定対象気体硫化水素ガス温度測定範囲(℃)0℃~40℃測定原理定電位電解式サンプリング1分 5分 10分 15分 30分 60分使用環境0~40℃ 30~95%RH(結露なきこと)指示精度フルスケールの±5%測定値瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択電池寿命リチウム電池(1個) 寿命5年間ロギング濃度、温度各45960個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする