曜日別特売
MX4-OHC マルチガスモニタ ガステック 61631868

※代表画像です。

マルチガスモニタ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
検知対象ガスO2/H2S/CO
内容量1個注文コード61631868品番MX4-OHC
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。

寸法(mm)103×58×30測定範囲酸素:0~30% 硫化水素:0~500ppm 一酸化炭素:0~1000ppm質量(g)182保護構造防塵・防水構造(IP66/67)電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示ガス採気方式拡散式警報方式ランプ ブザー バイブレーション使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)検知対象ガスO2/H2S/CO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする