曜日別特売
TB01103-1 オトテン 200W DAIKEN(旧:大建工業) 61632368

製品画像

オトテン 200W

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1箱(9枚)注文コード61632368品番TB01103-1
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

防音室用天井材 シンプルモダンのデザインで、優れた吸音性・遮音性が求められるリビングシアターやホームシアター、ピアノ室などに最適な音響用天井材です。

用途防音建材・音響製品~天井材~オトテン仕様縁加工:四辺本実加工、ベベル目地長さ(mm)606幅(mm)303厚さ(mm)27質量(kg)15基材特殊ロックウール板表面ピン穴加工、波形・楕円ルーター加工裏面リサイクル塩ビ樹脂、高密度遮音層に布張り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする