製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
キントーン専用施工部材セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
61632447
品番
TB03-B01
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
自由度の高い色と形が魅力の、天井用吸音パネル ビビットでカラフルな色と正方形・円形のカタチで、遊び心のある楽しい空間に仕上がります。
用途
防音建材・音響製品~吸音パネル(施設向け)~KIN TONE(キントーン)
セット内容
スクリュー(30×Φ30mm)12個、ナスカン12個、ワイヤー(Φ1.5×300mm)12本、調整機能付きフック(20×50mm)、L金具(0.8t/20×24mm)12個
基材
スクリュー:鉄、ナスカン:鉄、ワイヤー:ステンレス、調整機能付きフック:鉄、L金具:鉄