製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
ダイロートン メディカルトーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(18枚)
厚さ(mm)
9
注文コード
61632736
品番
TK5401-6S
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
医療機関におすすめする天井材。
消臭天井
用途
天井材~ダイロートン(施設向け)~メディカルトーン
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
厚さ(mm)
9