TK3001 ダイロートン リブ12mm DAIKEN(旧:大建工業) 61632840

製品画像

ダイロートン リブ12mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(18枚)注文コード61632840品番TK3001
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

エコノミータイプのリブ。

用途天井材~ダイロートン(施設向け)~リブ12mm長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする