ヤマト科学
収納カート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
寸法(mm)
450×420×730
450×420×570
450×420×730
タイプ
4段均等引き出し
3段均等引き出し
2段引き出し (下段・深引き出し)
開き戸(左開き)
開き戸(右開き)
4段均等引き出し
3段引き出し (最下段・深引き出し)
引き出し+開き戸(左開き)
引き出し+開き戸(右開き)
高さ(mm)
730
570
730
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61633627
品番
NPUA-6
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
20
間口(mm)
450
奥行(mm)
420
高さ(mm)
730
質量(kg)
28
材質(天板)
耐水パーティクルボード
材質(本体)
木製
色(天板)
白
色(本体)
白
寸法(mm)
450×420×730
材質
本体:耐水パーティクルボード(F☆☆☆☆) 取手:ABS樹脂
タイプ
4段均等引き出し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません