製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
コミュニケーションタフⅡ DW 捨張工法 12mm厚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(36枚)
厚さ(mm)
12
注文コード
61633680
品番
YK102-DWK13
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
土足対応フローリングの新しいスタンダード 傷がつきにくく、公共施設、幼稚園や介護・福祉施設など、土足で利用する人の多い空間におすすめです。
用途
フローリング・床材~土足対応WPC床材~コミュニケーションタフⅡ DW
長さ(mm)
909
幅(mm)
94
厚さ(mm)
12