曜日別特売
YK102-DWTNK コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 13.5mm厚 DAIKEN(旧:大建工業) 61633856

製品画像

コミュニケーションタフⅡ DW 直張工法 13.5mm厚

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1箱(36枚)注文コード61633856品番YK102-DWTNK
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

土足対応フローリングの新しいスタンダード 傷がつきにくく、公共施設、幼稚園や介護・福祉施設など、土足で利用する人の多い空間におすすめです。

用途
フローリング・床材~土足対応WPC床材~コミュニケーションタフⅡ DW
長さ(mm)905幅(mm)96厚さ(mm)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする