YF12-MG フォレスティア JA DAIKEN(旧:大建工業) 61636620

製品画像

フォレスティア JA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(6枚)注文コード61636620品番YF12-MG
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

お手入れ簡単な天然木化粧の床材 基材に国産針葉樹を使用。
傷や汚れが付きにくい、天然木化粧の床材です。

用途フローリング・床材~戸建用天然木床材~フォレスティア JM/JA長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする