BUFFALO(バッファロー)
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅26mm ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61637995
品番
BC-MW1SF26WHP
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。
壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質
PVC
色
ホワイト
長さ(m)
1
外寸(幅W×高さH)(mm)
26×14
内寸(幅W×高さH)(mm)
23.6×11.6