BDE50BK ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 61638074

ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 5m ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード61638074品番BDE50BK
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

VGA延長
簡易パッケージ

ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)グリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)4.8変換タイプオス-メスコネクタ1HD-D-Sub15コネクタ2HD-D-Sub15ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする