BUFFALO(バッファロー)
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DP ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61639280
品番
BDCDPBK
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
Type-CからDisplayPortに変換するアダプター
4K60P対応
3重シールド
RoHS基準値準拠
win/mac対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
USB Type-C(オス):DisplayPort(メス)
対応機種
映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 3840×2160
オス形状
USB Type-C
メス形状
DisplayPort
変換タイプ
オス-メス