曜日別特売
BHDVG10BK HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 61639490

BHDVG10BK HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 61639490
BHDVG10BK HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 61639490

HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード61639490品番BHDVG10BK
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル
対応解像度1920×1080(60Hz)
3重シールド
RoHS基準値準拠

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080(60Hz)オス形状HDMI-D-Sub15pin変換タイプオス-オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする