曜日別特売
BFN133W2 覗き見防止フィルター/13.3インチワイド用(16:10) BUFFALO(バッファロー) 61639587

覗き見防止フィルター/13.3インチワイド用(16:10)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード61639587品番BFN133W2
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム

付属品フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書質量(g)約20取付方式両面テープ硬度2Hサイズ(inch)13.3対応機種13.3型ワイド(16:10)ディスプレイ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×179×0.29機能静電防止機能なし可視光線透過率(%)72視野角60度(左右各30度)紫外線カット99.90%タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止反射防止反射率6.7%ブルーライトカット対応(カット率60%)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする