BUFFALO(バッファロー)
覗き見防止フィルター/12.1インチワイド用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61639700
品番
BFN121W
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品
フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書
質量(g)
約26
取付方式
両面テープ
硬度
3H
サイズ(inch)
12.1
対応機種
12.1型ワイドディスプレイ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
268×151×0.39
機能
静電防止機能あり
可視光線透過率(%)
60±5
視野角
60度(左右各30度)
反射率(%)
5.6
紫外線カット
95%±4%
ブルーライトカット率
40.50%
アスペクト比
16:9
のぞき見防止
○