曜日別特売
BFN125W 覗き見防止フィルター/12.5インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 61639709

覗き見防止フィルター/12.5インチワイド用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード61639709品番BFN125W
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム

付属品フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書質量(g)約27取付方式両面テープ硬度3Hサイズ(inch)12.1対応機種12.5型ワイドディスプレイ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)277.5×155.5×0.39機能静電防止機能あり可視光線透過率(%)60±5視野角60度(左右各30度)反射率(%)5.6紫外線カット95%±4%ブルーライトカット率40.50%アスペクト比16:9のぞき見防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする