53 和風シリーズ パンだ缶 61639937

和風シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(100g×24缶)注文コード61639937品番53
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,098
販売価格(税別)
13,980

飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。
さつまいもをふんだんに使用した焼き芋の風味豊かな秋をイメージしたパンです。

用途災害時の備えとして種別パン・お菓子類保存方法直射日光を避けて常温で保存賞味期限4年半以上の商品を納入カロリー(kcal)242原材料小麦粉(国内製造)、さつまいも甘露煮(さつまいも、砂糖、水あめ、食塩)、砂糖、さつまいも蜜漬(さつまいも、砂糖)、マーガリン、パン酵母、食塩/トレハロース、ソルビトール、香料、着色料(クチナシ、カラメル)、乳化剤、酸化防止剤(V.C、V.E)、乳酸Ca、ph調整剤、ミョウバン、(一部に小麦・乳成分を含む)アレルギー小麦・乳成分香味焼き芋ゴロゴロのパンだ
注意
※アレルギー:小麦・乳成分使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする