53 和風シリーズ パンだ缶 61639998

和風シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1缶(100g)注文コード61639998品番53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。
さつまいもをふんだんに使用した焼き芋の風味豊かな秋をイメージしたパンです。

用途災害時の備えとして種別パン・お菓子類保存方法直射日光を避けて常温で保存賞味期限4年半以上の商品を納入カロリー(kcal)242原材料小麦粉(国内製造)、さつまいも甘露煮(さつまいも、砂糖、水あめ、食塩)、砂糖、さつまいも蜜漬(さつまいも、砂糖)、マーガリン、パン酵母、食塩/トレハロース、ソルビトール、香料、着色料(クチナシ、カラメル)、乳化剤、酸化防止剤(V.C、V.E)、乳酸Ca、ph調整剤、ミョウバン、(一部に小麦・乳成分を含む)アレルギー小麦・乳成分香味焼き芋ゴロゴロのパンだ
注意
※アレルギー:小麦・乳成分使用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき3,700/税込4,070

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6163999853197447370033237753 パンだ缶 パンの缶詰 単品 フェイス[防災用品] 19744737パンだ缶 パンの缶詰 単品フェイス[防災用品]1缶
639
税込690
注文コードが変更になりました
6163999853616399375353 和風シリーズ パンだ缶 61639937和風シリーズパンだ缶1箱(100g×24缶)
13,980
税込15,098
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする