ロイヤル化成
車種別フロアマット(ホンダ)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
JH3.4
車種
N-WGN
仕様
ホンダセンシング無
注文コード
61649009
品番
HH010034
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
ホンダセンシング無
セット内容
1台分
型式
JH3.4
生地
サキソニー
年式
19年08月以降
車種
N-WGN