ロイヤル化成
車種別フロアマット(ダイハツ)ダイヤ赤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
L150.160
車種
ムーヴ
仕様
4WD車/コラムAT/フロント分割式
注文コード
61670325
品番
DA040130
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
4WD車/コラムAT/フロント分割式
セット内容
1台分
型式
L150.160
色
赤
生地
ダイヤ
年式
02年10月以降
車種
ムーヴ