ロイヤル化成
車種別フロアマット(マツダ)ダイヤピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
KG2P
車種
CX-8
仕様
6人乗車/コンソールボックス付/ドリンクホルダー無
注文コード
61677885
品番
MA050050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6人乗車/コンソールボックス付/ドリンクホルダー無
セット内容
1台分
型式
KG2P
色
ピンク
生地
ダイヤ
年式
19年11月以降
車種
CX-8