AP-C130-CG 空気清浄機 cado 61691098

 

AP-C130-CG 空気清浄機 cado 61691098
AP-C130-CG 空気清浄機 cado 61691098
AP-C130-CG 空気清浄機 cado 61691098
AP-C130-CG 空気清浄機 cado 61691098
AP-C130-CG 空気清浄機 cado 61691098
AP-C130-CG 空気清浄機 cado 61691098
AP-C130-CG 空気清浄機 cado 61691098
AP-C130-CG 空気清浄機 cado 61691098

空気清浄機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
クールグレー
内容量1台注文コード61691098品番AP-C130-CG
販売価格(税込)¥49,830
販売価格(税別)
45,300

オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機

付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部質量(kg)約4.5(フィルター含む)クールグレー電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする