4371 伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック 山崎実業 61692717

4371 伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック 山崎実業 61692717
4371 伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック 山崎実業 61692717
4371 伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック 山崎実業 61692717
4371 伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック 山崎実業 61692717
4371 伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック 山崎実業 61692717

伸縮キャリーケース上ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61692717品番4371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500

デッドスペースになりがちなキャリーケースの上を有効活用!伸縮式なので収納場所にピッタリフィット。ウォークインクローゼットや押し入れの中におすすめ。キャリーケースの上が衣装ケースや小物の収納スペースになります。衣類も掛けることができて、収納力抜群。幅は約51~92cmの間で伸縮可能。大きなキャリーケースでも手が入る高さなので出し入れもスムーズ。天板裏にハンガーを引っ掛けて衣類の収納も可能。天板のハンドルにフックを掛けてトラベル小物なども収納可能。

付属品六角レンチ フック×5材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約9200耐荷重(kg)天板:約10 ハンガーバー:約3 バー:約1 フック1つあたり:約250g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51~92×48×85内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48~89×43×78(ハンガーバー使用時・ネジ含まず)・83(ハンガーバー不使用時・ネジ含まず) バー:約50×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする