曜日別特売
TR-TBS002 ステンレス突っ張り棒 トライメイト 61693645

TR-TBS002 ステンレス突っ張り棒 トライメイト 61693645
TR-TBS002 ステンレス突っ張り棒 トライメイト 61693645
TR-TBS002 ステンレス突っ張り棒 トライメイト 61693645

ステンレス突っ張り棒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)550~850
内容量1個注文コード61693645品番TR-TBS002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。

用途クローゼットの収納などに材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類寸法(mm)550~850パイプ径(Φmm)22最大耐荷重(kg)約50
注意
※伸縮時に指を挟まないように注意をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※取付け場所により、最大耐荷重以下となる可能性もございます。目安程度で判断ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: ハンガー掛け

散らかりがちなハンガーを寄せて掛けていますが
ステンレスなので見た目もスッキリですししっかりしています。
壁との接地部分も大きめでズレにくいと思います。
プラスチックや白いものが多いのでステンレス製は綺麗です。
買って良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする