A8166011 Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m Anker(アンカー) 61694230

A8166011 Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m Anker(アンカー) 61694230
A8166011 Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m Anker(アンカー) 61694230
A8166011 Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m Anker(アンカー) 61694230
A8166011 Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m Anker(アンカー) 61694230
A8166011 Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m Anker(アンカー) 61694230
A8166011 Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m Anker(アンカー) 61694230
A8166011 Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m Anker(アンカー) 61694230

Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 1.8m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61694230品番A8166011
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
高速充電&同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます(
Nexus 5X / 6Pへも充電は可能ですが、急速充電には対応しておりません)。
高い耐久性:高耐久素材を採用し、一般的なケーブルより5倍以上長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。
両面使用可能:USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。

セット内容Anker PowerLine USB-C & USB 3.0 ケーブル (1.8m) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート長さ(m)1.8出力(対応)9V=2A / 5V=3A (18W MAX)データ転送速度最大5Gbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする