曜日別特売
A8431022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m Anker(アンカー) 61694424

A8431022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m Anker(アンカー) 61694424
A8431022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m Anker(アンカー) 61694424
A8431022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m Anker(アンカー) 61694424
A8431022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m Anker(アンカー) 61694424
A8431022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m Anker(アンカー) 61694424
A8431022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m Anker(アンカー) 61694424

Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61694424品番A8431022
販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

数が示すその強さ:一般的なケーブルより12倍以上の耐久性をもち、12000回以上の厳しい折り曲げテストもクリアしました。また、約80kg以上の重さを持ち上げられるほどに耐久性を実現。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
さらなる高品質を実感してください:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのApple製品を安全にかつフルスピードで充電していただけます。
上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。

セット内容Anker PowerLine II ライトニングケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポートホワイトケーブル長(m)0.3(1ft)(端子部分も含めて計測しております。)定格出力電流(A)2.4定格出力(W)12対応機種iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max/SE (第2世代)/XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus 他- iPad- iPad Air/Air 2- iPad mini/mini 2/mini 3/mini 4/mini 5- AirPods/iPod最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480取得規格Apple MFi認証定格出力電圧(V)5ケーブル種類耐久性適合用途Apple製品充電、データ転送
注意
※・iPad (第9世代) / iPad (第8世代) に付属するUSB-C電源アダプタには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする