曜日別特売
6622 フィルムフックスポンジホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695919

6622 フィルムフックスポンジホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695919
6622 フィルムフックスポンジホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695919
6622 フィルムフックスポンジホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695919
6622 フィルムフックスポンジホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695919
6622 フィルムフックスポンジホルダー タワー ブラック 山崎実業 61695919

フィルムフックスポンジホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61695919品番6622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるスポンジホルダーシリーズ。フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできるスポンジホルダー。浮かせるので早く乾いて衛生的。シンクやタイル、キッチンパネルなど、フィルムフックで光沢のある壁面に取り付けできます。コンパクトサイズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。シンク用排水口蓋の一時置きにも。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンブラック取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)質量(g)約55耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約6×4.5×6(フィルムフック含まず)耐荷重(g)約500内寸法(cm)ホルダー:約W6×D3.4×H5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする