Richell(リッチェル)
シンプルトーン 手おけ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(80個)
1個(1.2L)
1セット(80個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(80個)
注文コード
61696269
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・シンプルでナチュラルテイストな深型タイプの湯おけ
・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
120
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×26.7×14.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません