曜日別特売
PFXST6400WAD タッチパネル ST6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 61696384

タッチパネル ST6000シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様表示サイズ:7型(ワイド)定格電圧(V)24dc注文コード61696384品番PFXST6400WAD
参考基準価格(税別)¥109,970販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。

仕様表示サイズ:7型(ワイド)サイズ7型ワイド電圧(V)DC24定格電圧(V)24dc表示ドット数800 x 480ドット(WVGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)モデルBLUE対応モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする