曜日別特売
502176 充電式LEDペンライト P2R Core LED LENSER 61696837

502176 充電式LEDペンライト P2R Core LED LENSER 61696837
502176 充電式LEDペンライト P2R Core LED LENSER 61696837
502176 充電式LEDペンライト P2R Core LED LENSER 61696837

充電式LEDペンライト P2R Core

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61696837品番502176
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。

付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブルトラスコ品番244-0843全長(mm)103ブラック本体質量(g)約36(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ15×103使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2.5光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15アズワン品番65-1955-07照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-30
用途: 運転代行業で夜暗闇の中でお金のやり取りする時に使ってます。
株式会社ステキな毎日その他業種

運転代行で夜暗闇の中で金銭授受の際手元を照らすのに使っていますが、コンパクトで照らし易く充電式なので毎回乾電池を捨てる手間もなく重宝してます。小さいのに明るくて凄く良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする