S210-20A×800L ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックス 61697293

S210-20A×800L ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックス 61697293
S210-20A×800L ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックス 61697293
S210-20A×800L ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックス 61697293
S210-20A×800L ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックス 61697293
S210-20A×800L ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックス 61697293
S210-20A×800L ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックス 61697293

ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
口径(A)20
長さL(mm)800
内容量1本注文コード61697293品番S210-20A×800L
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

非溶接組立のユニオン型
専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着

用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1長さL(mm)800接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)口径(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッキンは専用品をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61697318
2025-07-26
用途: 灌水タンクの連結
飲食業

灌水用水タンクの連結に使いました。レベルのズレを緩和でき、漏れもなく安心できました。酷暑のために貯水量の増加ができさみた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする