SAL1830-3-60HZ モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業 61697976

代表画像

SAL1830-3-60HZ モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業 61697976
SAL1830-3-60HZ モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業 61697976
SAL1830-3-60HZ モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業 61697976
SAL1830-3-60HZ モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業 61697976
SAL1830-3-60HZ モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業 61697976
SAL1830-3-60HZ モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業 61697976
SAL1830-3-60HZ モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業 61697976
SAL1830-3-60HZ モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業 61697976
SAL1830-3-60HZ モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型) スーパー工業 61697976

モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1830-3(超高圧・大水量型)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
トラスコ品番471-5285
内容量1台注文コード61697976品番SAL1830-3-60HZ
参考基準価格(税別)¥1,650,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

超高圧・大水量でスピード洗浄できます。
大規模な作業に対応します。

用途
コンクリート型枠用合板の洗浄に。
断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
敷鉄板の洗浄、錆落としに。
土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)トラスコ品番471-5285幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電流(A)40(絶縁:B種)電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)30吐出水量(L/min)18出力(kW/min-1)11/1760(極数:4P)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする