用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
敷鉄板の洗浄、さび落としに。
土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)トラスコ品番472-1634幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電流(A)40(絶縁:B種)電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)21吐出水量(L/min)28出力(kW/min-1)11/1760(極数:4P)