500-2 寒冷紗 ユニチカ 61698639

寒冷紗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅(m)1.35
内容量1巻注文コード61698639品番500-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。
それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。
また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。

用途
野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化
材質ビニロン長さ(m)100使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け遮光率(%)23幅(m)1.35目合い(mm)1使用糸ビニロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする