曜日別特売
AOMT11T332PEER-G ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61699174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
コーナー半径(mm)Re:3.2
材種ACU2500
内容量1箱(10個)注文コード61699174品番AOMT11T332PEER-G ACU2500
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。

用途
高速・軽切削、汎用切削
コーナー半径(mm)
Re:3.2
適合被削材種
鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
材種
ACU2500
メーカー商品コード
14U2AFU
適合機種
WEZ11000シリーズ
形状
G型(ブレーカー)
等級
M級
用途例
汎用切削、粗切削

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする