PANDUIT(パンドウイット)
高密度モジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61701563
品番
CPP48HDVNSWBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途
LAN配線用
適合
ジャック:UTPモジュラージャック
トラスコ品番
128-0438
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
質量(g)
278.8
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10~65
奥行(mm)
27.4
ポート数
48